Schrägkugellager Timken 5316WBR, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 68.28 mm
Doppelreihiges Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5316WBR
Rubix:843960
EAN:0087796068148


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 68,28 mm |
Produktdetails : 5316WBR (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, Halterung aus Gussbronze
Timken/Fafnir 5316WBR: offenes, doppelreihiges Schrägkugellager mit 20° Kontaktwinkel. 80 mm Bohrung, 170 mm Außendurchmesser, 68,28 mm Breite.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 68,28 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 5300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 7,37 kg |
| Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Druckwinkel | 20 ° |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Bohrung | gerade (straight) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 248000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 284000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
549,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
653,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen