Schrägkugellager Timken 5212W, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 36.53 mm
Doppelreihiges Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5212W
Rubix:843825
EAN:0087796043619


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 36,53 mm |
Produktdetails : 5212W (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut
Timken Fafnir 5212W ist ein doppelreihiges Schrägkugellager mit Kontaktwinkel 30° für kombinierte Radial- und Axialbelastungen. Kompakt für Anwendungen mit hoher Steifigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 36,53 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 5200 (fafnir) |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 1,388 kg |
| Druckwinkel | 30 ° |
| Bohrung | 60 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 72000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 103000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage