Schrägkugellager FAG 7203-B-XL-MP, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 12 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7203-B-XL-MP
Rubix:3175946
Hersteller:0191144190000
EAN:4054372836879


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 7203-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 17300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 33500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen