Schrägkugellager FAG 3307-BD-XL-2Z-C3, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 34.9 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3307-BD-XL-2Z-C3
Rubix:1899449
Hersteller:0816681630030
EAN:4047643336130
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite34,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3307-BD-XL-2Z-C3 (FAG) Schrägkugellager FAG


Schrägkugellager 33..-BD-XL-2Z, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht736 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite34,9 mm
Lagerspielc3
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie33..-bd-xl-2z
Referenzdrehzahl8100 rpm
Grenzdrehzahl6800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r36500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr55000 N
Zolltarifcode84821090
81,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an