Schrägkugellager FAG L17-TVP, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 10 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:L17-TVP
Rubix:691807
Hersteller:0167329280000
EAN:4012801059732
L 17-TVP (FAG) Schulterkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : L 17-TVP (FAG) Radial-Kugellager FAG


Schrägkugellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht55 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite10 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Seriel1
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Zolltarifcode84821090
20,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an