Schrägkugellager FAG 7411-B-XL-MP, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 33 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7411-B-XL-MP
Rubix:511288
Hersteller:0191189020000
EAN:4012801284288
7411-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7411-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x140x140 mm
Bruttogewicht2642 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie74..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl4150 rpm
Grenzdrehzahl8400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r82000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr110000 N
Zolltarifcode84821090
316,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
376,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an