Schrägkugellager FAG 7408-B-XL-MP, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 27 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7408-B-XL-MP
Rubix:511279
Hersteller:0191188130000
EAN:4012801284189
7408-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7408-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)27x110x110 mm
Bruttogewicht1368 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie74..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl5000 rpm
Grenzdrehzahl10900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r50000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr75000 N
Zolltarifcode84821090
172,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an