Schrägkugellager FAG 7407-B-XL-MP-UO, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 25 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7407-B-XL-MP-UO
Rubix:511278
Hersteller:0191188050000
EAN:4012801166645


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 7407-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1095 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 12100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 43000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 65000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
223,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage