Schrägkugellager FAG 7336-B-MP-UA, Außendurchmesser: 380 mm | Innendurchmesser: 180 mm | Breite: 75 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7336-B-MP-UA
Rubix:511268
Hersteller:0191186190000
EAN:4012801573191
7336-B-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser380 mm
Breite75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7336-B-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)75x380x380 mm
Bruttogewicht42700 g
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser380 mm
Breite75 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl1760 rpm
Grenzdrehzahl2600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r610000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr430000 N
Zolltarifcode84821090
4.689,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.580,53 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an