Schrägkugellager FAG 7316-B-XL-MP-UO, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 39 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7316-B-XL-MP-UO
Rubix:511211
Hersteller:0191178920000
EAN:4012801283809


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
Produktdetails : 7316-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 39x170x170 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4170 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4250 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 124000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 155000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
416,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
495,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage