Schrägkugellager FAG 7311-B-XL-MP-UO, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 29 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7311-B-XL-MP-UO
Rubix:511168
Hersteller:0191175230000
EAN:4012801283458
7311-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7311-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x120x120 mm
Bruttogewicht1570 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl5600 rpm
Grenzdrehzahl10000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r61000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr91000 N
Zolltarifcode84821090
180,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an