Schrägkugellager FAG 7224-B-XL-MP-UO, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 40 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7224-B-XL-MP-UO
Rubix:174385
Hersteller:0167256700000
EAN:4012801283175
7224-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7224-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x215x215 mm
Bruttogewicht6080 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite40 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3700 rpm
Grenzdrehzahl5200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r178000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr182000 N
Zolltarifcode84821090
574,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
683,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an