Schrägkugellager FAG 7215-B-XL-MP, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 25 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7215-B-XL-MP
Rubix:511013
Hersteller:0191155390000
EAN:4012801282727


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 7215-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1330 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 62000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 73000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std