Schrägkugellager FAG 7212-B-XL-MP-UO, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 22 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7212-B-XL-MP-UO
Rubix:510986
Hersteller:0191152370000
EAN:4012801282383
7212-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7212-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x110x110 mm
Bruttogewicht870 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl6200 rpm
Grenzdrehzahl10800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r45000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
Zolltarifcode84821090
143,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
170,28 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an