Schrägkugellager FAG 7208-B-XL-MP-UO, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 18 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7208-B-XL-MP-UO
Rubix:510953
Hersteller:0191148340000
EAN:4012801326735


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 7208-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 382 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 8600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 15500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 36000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen