Schrägkugellager FAG 7208-B-XL-MP, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 18 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7208-B-XL-MP
Rubix:510951
Hersteller:0191148000000
EAN:4012801326759
7208-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7208-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x80x80 mm
Bruttogewicht419 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl8600 rpm
Grenzdrehzahl15500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r23500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr36000 N
Zolltarifcode84821090
56,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an