Schrägkugellager FAG 7206-B-XL-TVP-P5-UA, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 16 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7206-B-XL-TVP-P5-UA
Rubix:1286571
Hersteller:0191146640000
EAN:4012801165921


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 7206-B-XL-TVP-P5-UA (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 208 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 11200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 15800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 23100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage