Schrägkugellager FAG 3202-BD-XL-TVH-L285-C3, Außendurchmesser: 35 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 15.9 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3202-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:721780
Hersteller:0702179980030
EAN:4064327933492
3202-BD-XL-TVH-L285-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite15,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3202-BD-XL-TVH-L285-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 32..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht67 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite15,9 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie32..-bd-xl-tvh
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl18500 rpm
Grenzdrehzahl22300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r7400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12600 N
Zolltarifcode84821090
28,12 exkl. MwSt.
/ Stück
33,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an