Schrägkugellager SKF 3322 A/C3, Außendurchmesser: 240 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 92.1 mm
Schrägkugellager zweireihig SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3322 A/C3
Rubix:309912
Hersteller:81769
EAN:7316570577525






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 92,1 mm |
Produktdetails : 3322 A/C3 (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF
Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen. Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C3, ohne Einfüllnut
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 92,08x240x240 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17520 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 92,1 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 3322 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.885,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.243,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage