Schrägkugellager Timken 5315WBR, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 68.3 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5315WBR
Rubix:843955
EAN:0087796068131
5315WBR (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite68,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5315WBR (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, Halterung aus Gussbronze
Doppelreihiges Schrägkugellager Timken/Fafnir 5315WBR für kombinierte Radial- und Axialbelastungen. Stahlkomponenten, Winkel 20°.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite68,3 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie5300
Werkstoffstahl
Bohrung75 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r222000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr266000 N
Zolltarifcode84821090
531,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
632,31 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an