Schrägkugellager NTN 7007, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 14 mm
NTN Schrägkugellager 7000
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:7007
Rubix:1970775
EAN:4547359428902




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 7007 (NTN) Schrägkugellager NTN
Schrägkugellager mit Polyamidkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 62x62x14 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 156 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7000 |
| Käfig | polyamid |
| Winkel | 30 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19400 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen