Schrägkugellager FAG BAX100-F-T-P4S-DBL, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 45 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:BAX100-F-T-P4S-DBL
Rubix:1672613
Hersteller:0716742500000
EAN:4047643339087


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : BAX100-F-T-P4S-DBL (FAG) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager FAG
Axial-Schrägkugellager BAX..-F-T-P4S-DBL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2644 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | bax..-f-t-p4s-dbl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.252,11 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.490,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort