Pendelkugellager NTN 5210SNR, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 30.2 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Schrägkugellager zweireihig NTN

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:5210SNR
Rubix:907337
EAN:4547359308419
5210 (NTN) Schrägkugellager zweireihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite30,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5210 (NTN) Schrägkugellager zweireihig NTN


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Rignut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring, runder Aussendurchmesser

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x90x30,2 mm
Bruttogewicht750 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite30,2 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie5200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
NormISO 15
Zolltarifcode84821090
82,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,51 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an