Schrägkugellager NSK 3200B-2ZRTN, Außendurchmesser: 30 mm | Innendurchmesser: 10 mm | Breite: 14 mm
Schrägkugellager zweireihig NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:3200B-2ZRTN
Rubix:724957
Hersteller:3200B-2ZTN N


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 3200 B-2ZTN (NSK) Schrägkugellager zweireihig NSK
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Polyamid 66, Lagerluft C3, Druckwinkel 25°, Rinnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Polyami 66, Druckwinkel 25°
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 14 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 3200.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 16000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
| Winkel | 25 ° |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7800 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen