Schrägkugellager SKF 7328 BCBM, Außendurchmesser: 300 mm | Innendurchmesser: 140 mm | Breite: 62 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7328 BCBM
Rubix:154624
Hersteller:46169
EAN:7316577746047


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 62 mm |
Produktdetails : 7328 BCBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 62x300x300 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20850 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 62 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73b |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 345000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 302000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.103,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.503,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen