Schrägkugellager FAG 7313-B-XL-MP-UO, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 33 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7313-B-XL-MP-UO
Rubix:511186
Hersteller:0191177280000
EAN:4012801283632
7313-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7313-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x140x140 mm
Bruttogewicht2400 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl5000 rpm
Grenzdrehzahl8400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r82000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr110000 N
Zolltarifcode84821090
240,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
286,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an