Schrägkugellager Timken 7222WNMBRSUC1, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 38 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7222WNMBRSUC1
Rubix:846009
EAN:0087796074309
7222WNMBRSUC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7222WNMBRSUC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir Schrägkugellager 7222WNMBRSUC1 mit offenem Aufbau und Kontaktwinkel 40°. Abmessungen 110×200×38 mm für hohe Axial- und Radialbelastungen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite38 mm
Lagerspielc1
Dichtungoffen
Seriefafnir 7200-baureihe
Werkstoffstahl
Gewicht5,162 kg
Grenzdrehzahl2580 rpm
Druckwinkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r134000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr173000 N
Zolltarifcode84821090
771,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
917,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an