Schrägkugellager Timken 7220WNMBRSUC1, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 34 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7220WNMBRSUC1
Rubix:845997
EAN:0087796074286
7220WNMBRSUC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7220WNMBRSUC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Timken 7220WNMBRSUC1 Schrägkugellager für hohe axiale Kräfte (40° Kontaktwinkel). Abmessungen 100×180×34 mm, offen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Lagerspielc1
Dichtungoffen
Serie7200wn
Werkstoffstahl (wälzkörper)
Gewicht3,46 kg
Grenzdrehzahl2860 rpm
Druckwinkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r106000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr146000 N
Zolltarifcode84821090
488,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
581,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an