Schrägkugellager Timken 5414WBR, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 79.38 mm

Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5414WBR
Rubix:844042
EAN:0087796068261
5414WBR (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite79,38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5414WBR (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, Halterung aus Gussbronze
Schrägkugellager zweireihig, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, Halterung aus Gussbronze

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite79,38 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie5400
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Gewicht10,48 kg
Grenzdrehzahl2430 rpm
Druckwinkel20 °
Genauigkeitnot rated
Bohrunggerade bohrung (d = 70 mm)
Statische Tragzahl, radial - C0r244700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr291400 N
Zolltarifcode84821090
960,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.143,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an