Schrägkugellager Timken 5211WD C1, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 33.3 mm

Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5211WD C1
Rubix:843824
EAN:0087796043589
5211WDC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite33,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5211WDC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Deckscheibe auf einer Seite des Lagers, Lagerluft C1, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Deckscheibe auf einer Seite des Lagers, Lagerluft C1, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite33,3 mm
Lagerspielc1
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Serie5200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht1,043 kg
Druckwinkel30 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r62000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr84000 N
Zolltarifcode84821090
175,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
208,75 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an