Schrägkugellager Timken 5210WG C1, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 30.2 mm
Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5210WG C1
Rubix:843821
EAN:0087796043541


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 30,2 mm |
Produktdetails : 5210WGC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C1, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, mit Schnappring
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C1, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, mit Schnappring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 30,2 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 5200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,771 kg |
| Druckwinkel | 30 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 56000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage