Schrägkugellager SKF 3209 ATN9/C3, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 30.2 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:3209 ATN9/C3
Rubix:8633
Hersteller:37879
EAN:7316577045225
3209 ATN9/C3 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite30,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3209 ATN9/C3 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30,2x85x85 mm
Bruttogewicht620 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite30,2 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie32a
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl7500 rpm
Grenzdrehzahl7500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r41500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
77,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an