Präzisions-/ Spindellager NSK 7007A5TRDUDLP3, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm
Schrägkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7007A5TRDUDLP3
Rubix:728801
Hersteller:7007A5TRDUDLP3 N
EAN:00029176687365




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 7007 A5TRDUDLP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Schrägkugellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 450 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7007a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 13000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19100 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
430,15 € exkl. MwSt.
/ Packung
511,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen