Präzisions-/ Spindellager SKF 7013 ACDGA/HCP4A, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7013 ACDGA/HCP4A
Rubix:1517449
EAN:7316570361506


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 7013 ACDGA/HCP4A (SKF) Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Schrägkugellager SKF
Stärken
- 15° oder 25° Kontaktwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell anpassbar
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell anpassbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 355 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7013 |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
638,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
759,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage