Präzisions-/ Spindellager SKF 7012 ACEGA/HCP4A, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 18 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7012 ACEGA/HCP4A
Rubix:701458
EAN:7316571906546


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 7012 ACEGA/HCP4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager Hybrid SKF
GENAUIGKEITS-UNIVERSAL-SCHRAEGKUGELLAGER SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 387 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7012 |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16300 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
542,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
645,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen