Präzisions-/ Spindellager SKF 71916 CE/P4ADGA, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 16 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71916 CE/P4ADGA
Rubix:958284
Hersteller:165982
EAN:7316571854984


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 71916 CE/P4ADGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 725 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71916 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.091,82 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.299,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage