Präzisions-/ Spindellager SKF 71906 ACD/P4ATBTA, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 9 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71906 ACD/P4ATBTA
Rubix:958093
Hersteller:304645
EAN:7316577294357

Produktdetails : 71906 ACD/P4ATBTA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-3er-Satz SKF
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-3er-Satz SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 148 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71906 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
482,52 € exkl. MwSt.
/ Packung
574,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
