Präzisions-/ Spindellager SKF 71902 CE/P4ADGB, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 7 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71902 CE/P4ADGB
Rubix:958043
Hersteller:434622
EAN:7316576000027

Produktdetails : 71902 CE/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71902 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
361,31 € exkl. MwSt.
/ Packung
429,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
