Präzisions-/ Spindellager SKF 71807 ACD/P4DGB, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71807 ACD/P4DGB
Rubix:957890
Hersteller:395972
EAN:7316574366927


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 71807 ACD/P4DGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71807 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7020 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7020 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
608,52 € exkl. MwSt.
/ Packung
724,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage