Präzisions-/ Spindellager SKF 7022 ACD/P4ATBTA, Innendurchmesser: 110 mm | Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 28 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7022 ACD/P4ATBTA
Rubix:957855
Hersteller:44695
EAN:7316577304711


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 7022 ACD/P4ATBTA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-3er-Satz SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-3er-Satz SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5780 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7022 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.198,87 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.616,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen