Präzisions-/ Spindellager SKF 7213 CD/P4ADGB, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 23 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7213 CD/P4ADGB
Rubix:689677
Hersteller:87116
EAN:7316576626371


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 7213 CD/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellagersatz, hochgenau mit der Vorspannklasse B und Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1950 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7213 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
816,08 € exkl. MwSt.
/ Packung
971,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage