Präzisions-/ Spindellager SKF 71910 CD/P4A, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 12 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71910 CD/P4A
Rubix:689500
Hersteller:44991
EAN:7316570751437


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 71910 CD/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihig, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 15 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 133 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71910 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen