Präzisions-/ Spindellager SKF 71901 CDGB/P4A, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 6 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:71901 CDGB/P4A
Rubix:689467
Hersteller:224961
EAN:7316572462294
71901 CDGB/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71901 CDGB/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, der Vorspannklasse B und Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 15 Grad.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10,8 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite6 mm
Dichtungoffen
Serie71901
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r1250 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2650 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,91 exkl. MwSt.
/ Stück
179,58 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an