Präzisions-/ Spindellager SKF 7006 ACD/P4ADGB, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7006 ACD/P4ADGB
Rubix:689304
Hersteller:123270
EAN:7316577303806


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 7006 ACD/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Schrägkugellagersatz, hochgenau mit der Vorspannklasse B und Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Stärken
- 15° oder 25° Kontaktwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell anpassbar
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell anpassbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 219 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7006 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 22100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22100 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
299,54 € exkl. MwSt.
/ Packung
356,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen