Präzisions-/ Spindellager SKF 7002 ACD/P4ADGA, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7002 ACD/P4ADGA
Rubix:689290
Hersteller:85732
EAN:7316577127747

Produktdetails : 7002 ACD/P4ADGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Schrägkugellagersatz, der Vorspannklasse A, bestehend aus zwei Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Stärken
- 15° oder 25° Kontaktwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell anpassbar
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell anpassbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7002 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8060 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8060 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
271,66 € exkl. MwSt.
/ Packung
323,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
