Präzisions-/ Spindellager SKF S7013 CE/P4ADGA, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:S7013 CE/P4ADGA
Rubix:661064
Hersteller:422924
EAN:7316575994297


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : S7013 CE/P4ADGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Diese zusammengepassten Sätze aus zwei einreihigen Schrägkugellagern der Reihe „Super-Precision“ für hohe Drehzahlen, Ausführung E, mit Dichtungen, sind in einer Vielzahl von Anordnungen erhältlich. Sie haben geringfügig höhere Nenndrehzahlen und können höhere Belastungen aufnehmen als vergleichbare SKF Hochgeschwindigkeitslager der Ausführung B.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 899 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | s7013 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
767,70 € exkl. MwSt.
/ Packung
913,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage