Präzisions-/ Spindellager SKF 708 CD/P4A, Innendurchmesser: 8 mm | Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:708 CD/P4A
Rubix:310828
Hersteller:44789
EAN:7316570460926

Produktdetails : 708 CD/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ mit einem Berührungswinkel von 15° nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x22x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12,1 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 708 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
