Präzisions-/ Spindellager SKF 71910 CDGA/P4A, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 12 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71910 CDGA/P4A
Rubix:11113
Hersteller:44995
EAN:7316577737595


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 71910 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 133 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71910 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13500 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
213,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
254,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std