Präzisions-/ Spindellager SKF 71906 CDGA/P4A, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 9 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:71906 CDGA/P4A
Rubix:11096
Hersteller:44947
EAN:7316570511604
71906 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71906 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF


Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)9x47x47 mm
Bruttogewicht49 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Serie71906
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r4550 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7150 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
163,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
194,33 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an