Präzisions-/ Spindellager SKF 71900 CDGA/P4A, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 6 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:71900 CDGA/P4A
Rubix:11078
Hersteller:44884
EAN:7316570586220
71900 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71900 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF


Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)6x22x22 mm
Bruttogewicht9,7 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite6 mm
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r1100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2510 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
145,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an